Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 62222E Fotoalbum 200 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 62222E Fotoalbum 200 Blätter
Exacompta 62222E Fotoalbum 200 Blätter
Exacompta 62222E Fotoalbum 200 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892875
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     62222E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Im Design des tie and dye mit seinen frischen Farben und mit seinen Sprüchen im holgrafischen Stil liegt die Kollektion Candy Blue absolut im Trend. Dieses Album wird Ihre Regale aufpeppen und Ihnen ermöglichen, Ihre Bilder ohne viel Aufwand zu ordnen.Mittleres Format, für 2 Fotos pro Seite. Hüllen besonders transparent im Format 10x15cm. Kapazität: 200 FotosInnenseiten bedruckt und mit Platz für Beschriftung jedes Fotos.Einband des Albums durch Umschlag aus Kunststoff geschützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Maximale Kapazität
200 Blätter
Material
Karton
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.