Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 65004E Fotoalbum Mehrfarbig 24 Blätter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 65004E Fotoalbum Mehrfarbig 24 Blätter
Exacompta 65004E Fotoalbum Mehrfarbig 24 Blätter
Exacompta 65004E Fotoalbum Mehrfarbig 24 Blätter
Exacompta 65004E Fotoalbum Mehrfarbig 24 Blätter
Exacompta 65004E Fotoalbum Mehrfarbig 24 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892886
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     65004E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
115 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximale Kapazität
24 Blätter
Material
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49008*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,29084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,18004*
€ 27,58425
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,18008*
€ 26,3943
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 22,01004*
€ 26,19195
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,13008*
€ 25,1448
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 20,96004*
€ 24,94245
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 20,80008*
€ 24,7521
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,63004*
€ 24,54975
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,49008*
€ 18,4332
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.