Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 16812E Fotoalbum Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 16812E Fotoalbum Weiß
Exacompta 16812E Fotoalbum Weiß
Exacompta 16812E Fotoalbum Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892900
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     16812E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
10 EinlagenEinlagen aus Karton mit Pergamin-Schutzblättern.Wird mit 2 Verlängerungsschrauben geliefert, mit denen die Kapazität der Fotoalben erhöht werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
284 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
16810E
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.