Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 11154E Fotoalbum Elfenbein 300 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 11154E Fotoalbum Elfenbein 300 Blätter
Exacompta 11154E Fotoalbum Elfenbein 300 Blätter
Exacompta 11154E Fotoalbum Elfenbein 300 Blätter
Exacompta 11154E Fotoalbum Elfenbein 300 Blätter
Exacompta 11154E Fotoalbum Elfenbein 300 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892920
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11154E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Der schimmernde Einband aus Leinenstoff wird durch eine Schleife aus Seide und einem elfenbeinfarbenen Rahmen und Kristallfenster he rvorgehoben. Das Album ist individualisierbar oder beschriftbar.Das Fotobuch 29x32cm ist en Traditioneller groß Format mit Innen Schutzhüllen. Innenseiten schwarz. Für eine exzellente Wiedergabe Ihre Fotos. Kapazität 300 FotosDas Album wird in einer schicken Kristallbox geliefert, die sich auch als Geschenkebox eignet.In einer glasklaren Geschenkbox verpackt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Maximale Kapazität
300 Blätter
Material
Karton
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.