Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 20153-15 Fotoalbum Gemischte Farben, Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 20153-15 Fotoalbum Gemischte Farben, Braun, Weiß
Pagna 20153-15 Fotoalbum Gemischte Farben, Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67916890
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20153-15
EAN/GTIN:
     4009212054838
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Das Poesiealbum süßes Fohlen mit niedlichem Tier-Motiv bietet ganz viel Platz für alle Lieblingsmenschen. Auf 128 Seiten können sich alle Freundinnen und Freunde mit Sprüchen, Gedichten, Zeichnungen oder Fotos verewigen - so wird das Freundschaftsalbum schnell zu einem echten Unikat, das man nicht mehr aus der Hand legen möchte.
Der wunderschöne Motivdruck süßes Fohlen lässt die Herzen von Pferdefans höher schlagen und macht das Poesiealbum zum idealen Begleiter durch die Schul- oder Kindergartenzeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Höhe
180 mm
Dicke
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben, Braun, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20247-15
ab € 5,57*
Ähnlich
Pagna
20356-15
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.