| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-67917137 Herst.-Nr.: 20232-15 EAN/GTIN: 4009212036735 |
| |
|
| | |
| Das coole Tagebuch Chucks mit trendigem Schuh-Motiv ist der perfekte Wegbegleiter durch die Höhen und Tiefen der Schulzeit. Die 128 weißen Seiten bieten viel Platz für persönliche Gedanken, Zeichnungen oder Gedichte und das goldene Schloss mit zwei Schlüsseln bewahrt alle Geheimnisse sicher auf - so geht kein Erlebnis mehr verloren. Der Trendige Schuh-Motivdruck Chucks lässt besonders Mädchenherzen höher schlagen und macht das Tagebuch zum idealen Begleiter und Geheimnisbewahrer in der Schulzeit. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 155 mm | | Höhe | 180 mm | | Dicke | 15 mm | Merkmale | Produktfarbe | Gemischte Farben, Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |