Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit KB-550 Kabelbinder Nylon Schwarz, Weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Panduit KB-550 Kabelbinder Nylon Schwarz, Weiß
Panduit KB-550 Kabelbinder Nylon Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68140628
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     KB-550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder set
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 13,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,29*
€ 33,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,82*
€ 33,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,64*
€ 31,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,68*
€ 24,61
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,89*
€ 23,67
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 18,17*
€ 21,62
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 16,94*
€ 20,16
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 16,12*
€ 19,18
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 15,77*
€ 18,77
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,10*
€ 15,59
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,18*
Zubehör
Panduit
TMEH-S10-Q0
ab € 58,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.