Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MLT6SH-LP316 Kabelbinder Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit MLT6SH-LP316 Kabelbinder Edelstahl
Panduit MLT6SH-LP316 Kabelbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68142526
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT6SH-LP316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
594 mm
Breite
15.9 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
CE, UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,1604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,66*
€ 372,0654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,32*
€ 370,4708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,09*
€ 330,9271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,75*
€ 281,7325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,02*
€ 247,5438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.