Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT4.5S-M Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit PLT4.5S-M Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß
Panduit PLT4.5S-M Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68142948
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4.5S-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
394 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,94*
€ 178,4286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,34*
€ 169,3846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,09*
€ 166,7071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,64*
€ 163,7916
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,95*
€ 139,1705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.