| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-68271799 Herst.-Nr.: MRPL403 EAN/GTIN: 4260459611455 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MediaRange Professional Line BD-R DL Medien stehen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und sind auf die hohen Ansprüche professioneller Anwender abgestimmt. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich professionelle Duplikationen, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6x, innerhalb weniger Minuten erstellen. Unsere im High-to-Low Verfahren gefertigten BD-R Medien garantieren Ihnen eine ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern, Druckern und Robotik Systemen und sorgen für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Produktionen. Unser gesamtes Professional Line Sortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die zusätzlich mit einer speziellen Lackschicht versehene Oberfläche der ProSelect Serie mit einem Druckbereich von 23 -118mm eignet sich zum professionellen Tintenstrahldruck und erzielt durch die voll metallisierte Unterseite der Disc ein durchgängiges Druckbild in bester Qualität, ganz ohne Farbumbrüche im inneren Druckbereich. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | BD-R DL | ![](/p.gif) | Kapazität ohne Komprimierung | 50 GB | ![](/p.gif) | Druckbar | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit BD-R | 6 x |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |