Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0169 Handgelenkstütze Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0169 Handgelenkstütze Grün
LogiLink ID0169 Handgelenkstütze Grün
LogiLink ID0169 Handgelenkstütze Grün
LogiLink ID0169 Handgelenkstütze Grün
LogiLink ID0169 Handgelenkstütze Grün
LogiLink ID0169 Handgelenkstütze Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68271827
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0169
EAN/GTIN:
     4052792046991
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Besonders bei sehr langen Spielsessions und Büroarbeiten werden Handgelenke stark beansprucht. Mit dem Gaming Tastaturpad von LogiLink können Sie nun Ihr Handgelenk schonen und den Druck reduzieren. Die weiche und glatte Oberfläche schützt die Haut und reduziert die Reibung, während die Antirutschbeschichtung auf der Unterseite ein Verrutschen des Pads verhindert und für maximalen Halt sorgt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
70 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
46 g
Abmessungen (BxTxH)
280 x 90 x 7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.