Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1More H1005 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Micro USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1More H1005 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Micro USB Schwarz
1More H1005 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Micro USB Schwarz
1More H1005 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Micro USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68275352
Hersteller:
     1MORE
Herst.-Nr.:
     9900400061-1
EAN/GTIN:
     6933037251302
Suchbegriffe:
Kopfhörer
bluetooth kopfhörer ohrumschliessen...
bluetooth kopfhörer
kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
324 g
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
20 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Micro USB
Mikrofon
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.