Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1More H1707 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1More H1707 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
1More H1707 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
1More H1707 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
1More H1707 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
1More H1707 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
1More H1707 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
1More H1707 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68275353
Hersteller:
     1MORE
Herst.-Nr.:
     9900400053-1
EAN/GTIN:
     6933037251173
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
293 g
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
50 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 40000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
104 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.35 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Mikrofon
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.