Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSPCIEM2 Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSPCIEM2 Computer-Gehäuseteil
CoreParts MSPCIEM2 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68392811
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPCIEM2
EAN/GTIN:
     5711783961109
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.2 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
11.8 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
94 g
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, mainboard, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.