Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLHDMIEXTFIB Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLHDMIEXTFIB Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VLHDMIEXTFIB Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VLHDMIEXTFIB Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VLHDMIEXTFIB Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VLHDMIEXTFIB Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VLHDMIEXTFIB Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VLHDMIEXTFIB Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VLHDMIEXTFIB Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68396433
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLHDMIEXTFIB
EAN/GTIN:
     5711783930648
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.2
Optischer Kabelverbinder
LC
RS-232 Eingangs-Ports
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Digital-Audio-Optical-In
2
Optischer Audio-Digitalausgang
2
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Paketgewicht
912 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
180 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Stromverbrauch (Sender) (max.)
9 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
9 W
Externes Netzteil
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
EU
Montageblöcke enthalten
Ja
Technische Details
Audio-Unterstützung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
IR-Durchgang (Pass Through)
Ja
HDCP-Durchschleifung
Ja
RS-232-Durchschleifung
Ja
CEC-Durchführung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
3840p
Bandbreite
18 Gbit/s
Fernbedienungstyp
IR + RS232
HDCP
Ja
Wandmontage
Ja
Produktfarbe
Schwarz
HDBaseT zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 912,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,88*
€ 1.220,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,59*
€ 1.216,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,89*
€ 1.177,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,38*
€ 1.142,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,03*
€ 1.085,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.