Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec 0070-10106 Überwachungskamerazubehör Montageadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec 0070-10106 Überwachungskamerazubehör Montageadapter
Ernitec 0070-10106 Überwachungskamerazubehör Montageadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68411820
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     0070-10106
EAN/GTIN:
     5704174117414
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Typ
Montageadapter
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Ernitec
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
137 mm
Paketgewicht
2122 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.