Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP5717F Konsolenregal 43,2 cm (17") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP5717F Konsolenregal 43,2 cm (17") Schwarz
APC AP5717F Konsolenregal 43,2 cm (17") Schwarz
APC AP5717F Konsolenregal 43,2 cm (17") Schwarz
APC AP5717F Konsolenregal 43,2 cm (17") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-6858399
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP5717F
EAN/GTIN:
     731304283249
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Belegt 1HE im Schrank
Einsparen wertvollen Rack-Platzes im Datencenter.

Support verschiedener Plattformen
Windows, Sun, Unix and Linux compatible.

Integriertes Touchpad
Ein integrierter Trackball macht eine separate, externe Maus überflüssig

Strom-Quecksilberschalter
Stromeinsparung durch automatisches Abschalten des Geräts beim Schließen.

PS/2-Leitungsabschlüsse
Tastatur und Trackball werden mit einem Server oder KVM-Switch über einen Standard-PS/2-Anschluss verbunden

Standard-VGA-Anschluss
Der LCD-Monitor wird an einen Server oder einen KVM-Switch über einen Standard-VGA-Anschluss angeschlossen.

Geringe Kühlungsanforderungen
Aktivmatrix-TFT-Displays strahlen weniger Wärme ab als vergleichbare CRT-Monitore

Geringer Stromverbrauch
Aktivmatrix-Bildschirme verbrauchen durchschnittlich nur halb soviel Strom wie ein vergleichbarer CRT-Monitor
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PS2, USB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Netzteil Eingansgsspannung
100, 240 V
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display
LCD
Technische Details
Höhe (in Rack Units)
1
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15900 g
Zertifikate
Zertifizierung
C-tick, CCC, EN 55022 A, EN 55024, EN 60950, FCC Part 15 A, GOST, IEC 60950, Industry Canada, NOM, UL Listed, VDE
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
482 x 614 x 44 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19460 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
673 x 626 x 152 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.078,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,11*
€ 1.437,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,33*
€ 1.424,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,57*
€ 1.344,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,43*
€ 1.311,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,31*
€ 1.283,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP5717G
ab € 1.049,16*
Ähnlich
APC
AP5717R
ab € 1.088,70*
Ähnlich
APC
AP5717UK
ab € 1.070,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.