Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BGLS4A444 Staubsauger 0,4 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BGLS4A444 Staubsauger 0,4 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Bosch BGLS4A444 Staubsauger 0,4 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Bosch BGLS4A444 Staubsauger 0,4 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Bosch BGLS4A444 Staubsauger 0,4 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Bosch BGLS4A444 Staubsauger 0,4 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Bosch BGLS4A444 Staubsauger 0,4 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68673498
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BGLS4A444
EAN/GTIN:
     4242005172016
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Silent
Angenehm leise bei ausgesprochen gründlicher Reinigungsleistung dank des neuesten SilenceSound System™. Dafür wurde das gesamte Gerätekonzept von der Düse bis zum Ausblasbereich geräuschoptimiert.

2-fach-Kombi-Zubehör mit Befestigungsmöglichkeit am Rohr.
Immer dabei und einsatzbereit, wenn es gebraucht wird. Mit dem Zubehör (z.B. Fugendüse und Polsterdüse sowie Möbelpinsel je nach Ausstattung) kommt man ganz leicht auch an schwer erreichbare Stellen. Und erzielt bei Polstermöbeln wie Sofas und Sesseln exzellente Reinigungsergebnisse.

10 m Aktionsradius
Hohe Flexibilität und bequemes Saugen dank langem Kabel für 10 m großen Aktionsradius. Für weniger Steckdosenwechsel.

PowerProtect System: Für langanhaltende Reinigungsleistung, auch wenn der Beutel sich füllt.
Das PowerProtect System sorgt für eine langanhaltende Reinigungsleistung, auch wenn der Beutel sich füllt. Der neue PowerProtect Staubbeutel kann sich daher optimal entfalten und hat dank des mehrlagigen Hi-Tech Filtermaterials ein hohes Staubaufnahmekapazität.

Saugkraftregulierung – per Drehregler. Auf jedem Boden zu Hause.
Für jeden Boden die optimale Reinigungsleistung. Dank der elektronischen Saugkraftregulierung ganz einfach über einen Drehregler anzupassen.

PowerProtect Staubbeutel: Bis zu 60% mehr Saugleistung, auch wenn sich der Staubbeutel füllt.
Dieser ermöglicht eine hohe Filtration und einen exzellenten Luftdurchsatz für eine besonders gründliche Reinigungsleistung, auch wenn sich der Staubbeutel füllt.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
700 W
Jährlicher Energieverbrauch
28 kWh
Leistungskontrolle
Mechanisch
Stromstärke
10 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Steuerung
Drehregler
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
0.4 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schlauchtyp
Teleskopisch
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
69 dB
Betriebsradius
10 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
4500 g
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
585 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
7600 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.