Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona 21676 Toaster | 4 Scheiben | Creme | Röstgrad-Anzeige | auftauen, rösten, aufwärmen | 1630 Watt | Brötchen-Aufsatz | Krümel-Schublade | Brotscheiben-Zentrierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona 21676 Toaster | 4 Scheiben | Creme | Röstgrad-Anzeige | auftauen, rösten, aufwärmen | 1630 Watt | Brötchen-Aufsatz | Krümel-Schublade | Brotscheiben-Zentrierung
Korona 21676 Toaster | 4 Scheiben | Creme | Röstgrad-Anzeige | auftauen, rösten, aufwärmen | 1630 Watt | Brötchen-Aufsatz | Krümel-Schublade | Brotscheiben-Zentrierung
Korona 21676 Toaster | 4 Scheiben | Creme | Röstgrad-Anzeige | auftauen, rösten, aufwärmen | 1630 Watt | Brötchen-Aufsatz | Krümel-Schublade | Brotscheiben-Zentrierung
Korona 21676 Toaster | 4 Scheiben | Creme | Röstgrad-Anzeige | auftauen, rösten, aufwärmen | 1630 Watt | Brötchen-Aufsatz | Krümel-Schublade | Brotscheiben-Zentrierung
Korona 21676 Toaster | 4 Scheiben | Creme | Röstgrad-Anzeige | auftauen, rösten, aufwärmen | 1630 Watt | Brötchen-Aufsatz | Krümel-Schublade | Brotscheiben-Zentrierung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68673723
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     21676
EAN/GTIN:
     4053035216768
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toastautomat 4 toast
Knuspriges, warmes Brot den ganzen Tag. Wenn es morgens nach geröstetem Toast oder leckeren Brötchen riecht, fühlt man sich einfach gut. Dieser herrliche Duft weckt die Vorfreude auf ein schönes Frühstück, denn der 4 Scheiben Toaster von Korona ist ideal zum Auftauen, Rösten, Aufwärmen von Brot und Brötchen. Dazu können Sie mit 2 separaten Röstbereichen den Röst-Grad individuell bestimmen. Moderne Technik in attraktiver Retro-Optik. Der 4 Scheiben Toaster von Korona überzeugt mit zeitgemäßer Technik und einem schönen Retro-Look in Crème. In den vier Schlitzen röstet er 4 Brotscheiben oder mit dem Brötchenaufsatz 4 Brötchen. Zudem bietet er eine Auftau- /Aufwärm-Stufe, die Brot oder Brötchen aus dem Eis schnell in duftende, knusprige Leckereien verwandelt. Immer der richtige Bräunungsgrad. Durch die Röstgradanzeige kann der Bräunungsgrad des 4 Scheiben-Toasters stufenlos eingestellt werden. So röstet das Brot ganz nach Ihrem Geschmack, was mit seiner Leistung von max. 1.630 Watt sehr schnell geht. Dabei wird der Toast durch die praktische Brotscheibenzentrierung optimal platziert. Auch für Brötchen eine gute Wahl. Der Korona 4 Scheiben-Toaster hat einen abnehmbaren Brötchenaufsatz, der genau den richtigen Abstand zur Hitze hält. So gelingen die Sonntagsbrötchen immer. Ist der Röstvorgang beendet, unterbricht die automatische Abschaltung die Stromzufuhr. Und weil Brot und Brötchen gerne bröseln, gibt es eine herausnehmbare Krümelschublade.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
3080 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
4 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Cremefarben
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
4
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Produktdesign
Retro
Gummifüße
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
1630 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
320 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
1490 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Breite des Versandkartons
680 mm
Höhe des Versandkartons
390 mm
Versandkartonsbreite
680 mm
Versandkartonslänge
290 mm
Versandkartonshöhe
390 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
880 g
Weitere Suchbegriffe: toaster, korona toaster
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.