Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona 21665 Toaster | 2 Scheiben | Mint | Röstgrad-Anzeige | auftauen | rösten | aufwärmen | 810 Watt | Brötchen-Aufsatz | Krümel-Schublade | Brotscheiben-Zentrierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona 21665 Toaster | 2 Scheiben | Mint | Röstgrad-Anzeige | auftauen | rösten | aufwärmen | 810 Watt | Brötchen-Aufsatz | Krümel-Schublade | Brotscheiben-Zentrierung
Korona 21665 Toaster | 2 Scheiben | Mint | Röstgrad-Anzeige | auftauen | rösten | aufwärmen | 810 Watt | Brötchen-Aufsatz | Krümel-Schublade | Brotscheiben-Zentrierung
Korona 21665 Toaster | 2 Scheiben | Mint | Röstgrad-Anzeige | auftauen | rösten | aufwärmen | 810 Watt | Brötchen-Aufsatz | Krümel-Schublade | Brotscheiben-Zentrierung
Korona 21665 Toaster | 2 Scheiben | Mint | Röstgrad-Anzeige | auftauen | rösten | aufwärmen | 810 Watt | Brötchen-Aufsatz | Krümel-Schublade | Brotscheiben-Zentrierung
Korona 21665 Toaster | 2 Scheiben | Mint | Röstgrad-Anzeige | auftauen | rösten | aufwärmen | 810 Watt | Brötchen-Aufsatz | Krümel-Schublade | Brotscheiben-Zentrierung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68673733
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     21665
EAN/GTIN:
     4053035216652
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 2 scheiben
Produktbeschreibung - Knuspriges, warmes Brot ist immer ein Genuss. Wenn es in der ganzen Wohnung nach geröstetem Toast oder leckeren Brötchen riecht, fühlt man sich einfach wohl. Dieser herrliche Duft weckt die Vorfreude auf ein schönes Essen – denn der 2 Scheiben Toaster von Korona ist die ideale Küchenhilfe zum Auftauen, Rösten, Aufwärmen von Brot und Brötchen. Attraktive Retro-Optik, hochwertige Technik. Der 2 Scheiben Toaster von Korona überzeugt mit moderner Technik und einem schönen Retro-Look in Mint. In den beiden Schlitzen röstet er 2 Brotscheiben oder mit dem Brötchenaufsatz 2 Brötchen. Er bietet auch eine Auftau- /Aufwärm-Stufe, mit der Sie auch Brot oder Brötchen aus der Tiefkühltruhe schnell in knusprige Leckereien verwandeln. Immer mit der richtigen Temperatur toasten. Der Bräunungsgrad des 2 Scheiben Toasters kann mit der Röstgradanzeige stufenlos eingestellt werden. So röstet das Brot ganz nach Ihrem Geschmack, was mit seiner Leistung von max. 810 Watt sehr schnell geht. Dabei wird der Toast durch die praktische Brotscheibenzentrierung platziert und optimal geröstet. Nicht nur für Toast die richtige Wahl. Der Korona 2 Scheiben Toaster hat einen abnehmbaren Brötchenaufsatz, der genau den richtigen Abstand zur Hitze hält. So gelingen die Sonntagsbrötchen garantiert. Ist der Röstvorgang beendet, unterbricht die automatische Abschaltung zuverlässig die Stromzufuhr. Und weil Brot und Brötchen gerne Krümel machen, gibt es eine Krümelschublade, die Sie herausnehmen können. Rutschfeste Gummifüße runden die Leistung des 2 Scheiben Toasters von Korona ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
2060 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Mintfarbe
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Gummifüße
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
815 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
300 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
1560 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
355 mm
Versandkartonsbreite
450 mm
Versandkartonslänge
270 mm
Versandkartonshöhe
355 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
4690 g
Weitere Suchbegriffe: toaster, korona toaster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.