| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-68674035 Herst.-Nr.: ES-SV-15-20 EAN/GTIN: 5397184217429 |
| |
|
| | |
| Schützen Sie Ihren bis zu 15-Zoll-Laptop vor Verschmutzungen, Bündern und Kratzern mit dem wasserfesten, formfesten Neoprenanschluss Dell Essential Sleeve 15 (ES1520V). Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15 " | | Etui-Typ | Schutzhülle | | Material | Neopren | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grün | | Markenkompatibilität | Dell | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Wasserfest | | Anzahl | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen |
| | |
| |