Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Blade 3x 32GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Blau, Grün, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Cruzer Blade 3x 32GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Blau, Grün, Pink
SanDisk Cruzer Blade 3x 32GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Blau, Grün, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68674061
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50C-032G-B46T
EAN/GTIN:
     619659169428
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Profitieren Sie von hoher Kapazität und maximaler Portabilität
Das elegante, kompakte Design des Cruzer Blade USB Flash-Laufwerks macht es ideal zum Sichern, zu übertragen und Weitergeben Ihrer Dateien. Mit Kapazitäten bis zu 128 GB, ermöglicht dieses USB Flash-Laufwerk es Ihnen, Fotos, Filme, Musik und persönliche Daten überallhin mitzunehmen.

Kompaktes Design für maximale Portabilität
Das Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk ist so kompakt, dass es problemlos in eine Jacken- oder Notebooktasche passt. Es bietet ein schickes schwarzrotes Design, das zu vielen elektronischen Geräten passt.

Laufwerk mit hoher Kapazität für die wichtigsten Mediendateien
Das Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk stammt von SanDisk, dem Wegbereiter für USB-Flash Speichertechnologie, und verbindet hohe Kapazität mit Kompaktheit. Das USB-Laufwerk ist mit bis zu 128GB Kapazität erhältlich – genügend Platz für alle wichtigen Dateien.

Einfache Datensicherung per Drag-and-drop
Die Datenübertragung an das Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk ist einfach: Schließen Sie einfach das Laufwerk an den USB-Anschluss Ihres Computers an und ziehen Sie die Dateien in den Ordner des Flash-Laufwerks. Nach einmaligem, schnellem Herunterladen eines Treibers können Sie auf dem USB Flash-Laufwerk sofort Daten speichern, transportieren und weitergeben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.6 mm
Tiefe
41.5 mm
Höhe
7.4 mm
Gewicht
2.5 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Blau, Grün, Pink
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 172,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 66,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 66,11*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,46*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 212,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 48,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.