Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock B450 Steel Legend AMD B450 Socket AM4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock B450 Steel Legend AMD B450 Socket AM4 ATX
Asrock B450 Steel Legend AMD B450 Socket AM4 ATX
Asrock B450 Steel Legend AMD B450 Socket AM4 ATX
Asrock B450 Steel Legend AMD B450 Socket AM4 ATX
Asrock B450 Steel Legend AMD B450 Socket AM4 ATX
Asrock B450 Steel Legend AMD B450 Socket AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69168621
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBA00-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4717677338065
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket AM4
Kompatible Prozessoren
AMD A
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM4
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
CrossFireX, Quad-GPU CrossFireX
Maximaler Grafikkartenspeicher
2048 MB
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B450
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC892 / Realtek ALC897
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur, Spannung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Warentarifnummer (HS)
84733020
Zertifizierung
FCC, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.1
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.3
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
3
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Mikrofon-Eingang
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Wake-on-LAN bereit
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933,3200,3533 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
3533 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.