Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics OSP-MM1 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10200 Mbit/s SFP+ 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics OSP-MM1 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10200 Mbit/s SFP+ 850 nm
Kramer Electronics OSP-MM1 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10200 Mbit/s SFP+ 850 nm
Kramer Electronics OSP-MM1 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10200 Mbit/s SFP+ 850 nm
Kramer Electronics OSP-MM1 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10200 Mbit/s SFP+ 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69185211
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     50-000096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Logistikdaten
Versandkartonslänge
84 mm
Versandkartonsbreite
126 mm
Versandkartonshöhe
41 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10200 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC (UPC)
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
3000 m
Wellenlänge
850 nm
Link-Budget
8.6 dB
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.3 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,59*
€ 350,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,02*
€ 343,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.