Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics UHDA-IN4-F32 Schnittstellenkarte/Adapter HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4K HDMI Eingangskarte 4-Kanal UHDA-IN4-F32/STANDAL
4K HDMI Eingangskarte 4-Kanal UHDA-IN4-F32/STANDAL
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69187316
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-70008598
EAN/GTIN:
     7291063084264
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Bandbreite
8.91 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.983,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.026,10*
€ 2.411,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.021,75*
€ 2.405,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.000,79*
€ 2.380,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.988,83*
€ 2.366,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.983,62*
€ 2.360,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.