Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg TSF03BLEU Toaster 4 Scheibe(n) 2000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg TSF03BLEU Toaster 4 Scheibe(n) 2000 W Schwarz
Smeg TSF03BLEU Toaster 4 Scheibe(n) 2000 W Schwarz
Smeg TSF03BLEU Toaster 4 Scheibe(n) 2000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69191954
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     TSF03BLEU
EAN/GTIN:
     8017709263362
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
5500 g
Technische Details
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709263362
Palettenhöhe netto
2030 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Merkmale
Anzahl der Scheiben
4 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
4
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Niveau, Drehregler
Bräunungsstufen
6
Langer Slot
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Produktdesign
50's Style
Krümelschublade
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
300 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
198 mm
Gewicht
3800 g
Slot-Breite
36 mm
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMEG
TSBW01
ab € 12,32*
Zubehör
SMEG
TSF03CREU
ab € 187,34*
Zubehör
SMEG
TSF03PBEU
ab € 122,04*
Zubehör
SMEG
TSF03PGEU
ab € 134,96*
Zubehör
SMEG
TSF03PKEU
ab € 115,31*
Zubehör
SMEG
TSF03RDEU
ab € 127,57*
Zubehör
SMEG
TSF03SSEU
ab € 140,32*
Zubehör
SMEG
TSF03WHEU
ab € 133,29*
Zubehör
SMEG
TSSR01
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.