Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiotec B40 Banknotenzählmaschine Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ratiotec B40 Banknotenzählmaschine Schwarz, Silber
ratiotec B40 Banknotenzählmaschine Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69205618
Hersteller:
     ratiotec
Herst.-Nr.:
     46660
EAN/GTIN:
     4260114693086
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Banknotenzählmaschine
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Tasten
Unterstützte Währungen
EUR
Abfragung Type
IR, MG, UV
Baknote Zählen - Geschwindigkeit
1000 Scheine pro Minute
Maximale Papierkapazität
100 Blätter
Max. Ausgabekapazität
200 Blätter
Batch-Funktion
Ja
Autostart
Ja
Autostopp
Ja
Tragbar
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
289 mm
Höhe
174 mm
Gewicht
5100 g
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.