Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kult Pro 0416530011 1,2 l Tischplatten-Mixer 1200 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kult Pro 0416530011 1,2 l Tischplatten-Mixer 1200 W Edelstahl
WMF Kult Pro 0416530011 1,2 l Tischplatten-Mixer 1200 W Edelstahl
WMF Kult Pro 0416530011 1,2 l Tischplatten-Mixer 1200 W Edelstahl
WMF Kult Pro 0416530011 1,2 l Tischplatten-Mixer 1200 W Edelstahl
WMF Kult Pro 0416530011 1,2 l Tischplatten-Mixer 1200 W Edelstahl
WMF Kult Pro 0416530011 1,2 l Tischplatten-Mixer 1200 W Edelstahl
WMF Kult Pro 0416530011 1,2 l Tischplatten-Mixer 1200 W Edelstahl
WMF Kult Pro 0416530011 1,2 l Tischplatten-Mixer 1200 W Edelstahl
WMF Kult Pro 0416530011 1,2 l Tischplatten-Mixer 1200 W Edelstahl
WMF Kult Pro 0416530011 1,2 l Tischplatten-Mixer 1200 W Edelstahl
WMF Kult Pro 0416530011 1,2 l Tischplatten-Mixer 1200 W Edelstahl
WMF Kult Pro 0416530011 1,2 l Tischplatten-Mixer 1200 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69218560
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1653.0011
EAN/GTIN:
     4211129130448
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer wmf
standmixer
Eine Klasse für sich ist dieser 1.200 Watt leistungsstarke Mixer mit sechs Geschwindigkeitsstufen und digitalem LC-Display.
Der WMF KULT Pro Multifunktionsmixer zerkleinert, hackt, mahlt, mixt, rührt, zerreibt und püriert alles auf Knopfdruck.
Drei automatische Programme zaubern im Nu Smoothies, Crushed Eis, frisch gemahlenes Kaffeepulver und natürlich noch vieles mehr.
Besonders praktisch für „to go“: Zwei auslaufsichere Trinkdeckel machen die Mixbehälter transportfähig.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
1 m
Messskala
Ja
Messskala-Einheiten
Milliliter
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Füllstandsanzeige
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
2
Rührgerät enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
262 mm
Verpackungshöhe
362 mm
Paketgewicht
4100 g
Material
Material Mixerschüssel
Kunststoff
Gehäusematerial
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
1.2 l
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
30000 RPM
Geschwindigkeitskontrollart
Schritt
Steuerung
Tasten
Gefäß
Ja
Tragbarer Becher
Ja
Gefäßvolumen
1.2 l
Smoothie-Becher
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
408 mm
Gewicht
3500 g
Energie
Leistung
1200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.