Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 00.032.944 Buch Deutsch 16 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 00.032.944 Buch Deutsch 16 Seiten
Ravensburger 00.032.944 Buch Deutsch 16 Seiten
Ravensburger 00.032.944 Buch Deutsch 16 Seiten
Ravensburger 00.032.944 Buch Deutsch 16 Seiten
Ravensburger 00.032.944 Buch Deutsch 16 Seiten
Ravensburger 00.032.944 Buch Deutsch 16 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69266646
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     32944
EAN/GTIN:
     9783473329441
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Anhand vieler Szenen aus dem Kinderalltag zeigt dieses Buch, wie wir mit anderen am besten zusammenleben: indem wir aufeinander achten, zuhören und einander nicht wehtun. Und kommt es zu Streit, gibt es zum Glück immer die Möglichkeit zur Versöhnung.

Zu Hause, im Kindergarten, auf dem Spielplatz – fast immer sind wir mit anderen Menschen zusammen. Dieser Band zeigt Kindern, wie das Miteinander am besten klappt und Streit vermieden werden kann. Dazu gehört zum Beispiel zuzuhören, zu fragen, wenn man etwas möchte, sich zu entschuldigen und niemandem wehzutun. Dank bekannter Szenen aus ihrem Alltag können Kinder sich leicht in die Situationen hineinversetzen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
16 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
195 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.