Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katun 50843 Tonerkartusche Kompatibel Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katun 50843 Tonerkartusche Kompatibel Gelb 1 Stück(e)
Katun 50843 Tonerkartusche Kompatibel Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69272009
Hersteller:
     Katun
Herst.-Nr.:
     50843
EAN/GTIN:
     0821831114090
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Jede Marke
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Develop A9E82D0<br />INEO + 558, INEO + 458, INEO + 658<br /><br />Konica Minolta A9E8250<br />BIZHUB C 558, BIZHUB C 658, BIZHUB C 458<br /><br />Konica Minolta TN-514Y<br />BIZHUB C 558, BIZHUB C 658, BIZHUB C 458<br /><br />Olivetti Lexikon A9E8250<br />D-COLOR MF 454, D-COLOR MF 654, D-COLOR MF 554<br /><br />Olivetti Lexikon TN-514Y<br />D-COLOR MF 454, D-COLOR MF 654, D-COLOR MF 554
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
525 g
Verpackungsbreite
79 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
496 mm
Paketgewicht
760 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.