Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington R8 Ultimate XR1550 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington R8 Ultimate XR1550 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Rot
Remington R8 Ultimate XR1550 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Rot
Remington R8 Ultimate XR1550 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Rot
Remington R8 Ultimate XR1550 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69315958
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     XR1550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Rotationstrasierer
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Wasserfest
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Betriebsdauer
60 min
Ladezeit
1.5 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Anzeige
Batteriestandsanzeige
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Beutel
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, remington rasierer, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,68*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 87,79*
€ 104,4701
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,59*
€ 104,2321
pro Stück
ab 15 Stück
€ 83,68*
€ 99,5792
pro Stück
ab 30 Stück
€ 80,73*
€ 96,0687
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 71,68*
€ 85,2992
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remington
44250530400
ab € 37,60*
Zubehör
Remington
44254530400
ab € 34,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.