Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 26151833 Rack Zubehör Türklinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 26151833 Rack Zubehör Türklinke
Schroff 26151833 Rack Zubehör Türklinke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69331730
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26151833
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Schaltschrank Griff
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3 g
Merkmale
Typ
Türklinke
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
PPE UL 94 V-1
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff schroff, schaltschrank griff, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60807181
ab € 0,98*
Zubehör
Schroff
60807-011
ab € 0,98*
Zubehör
Schroff
60807-183
ab € 0,71*
Zubehör
Schroff
60807-211
ab € 2,10*
Zubehör
Schroff
60807-203
ab € 48,09*
Zubehör
Schroff
21101221
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.