Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica SHC 11500 W Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Weiß A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica SHC 11500 W Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Weiß A
Amica SHC 11500 W Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Weiß A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69388619
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     SHC 11500 W
EAN/GTIN:
     4040729115001
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
amica elektroherd
elektro herd
Standherd Elektro, 50 cm
Weiß
Knebelsteuerung
9 Backofenfunktionen, Umluft
CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
Innenraumbeleuchtung
Clean Emaillierung, schwarz
Steam Clean Reinigung
rollengeführter Geschirrwagen
1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.99 kWh
Anschlusswert (elektrisch)
8700 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.77 kWh
Kochfeld
Kochfeldtyp
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Typ Kochzone 1
Medium
Leistung Kochzone 1
1200 W
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Typ Kochzone 2
Klein
Leistung Kochzone 2
1200 W
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Position Kochzone 3
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Typ Kochzone 3
Klein
Leistung Kochzone 3
1700 W
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Typ Kochzone 4
Medium
Leistung Kochzone 4
1700 W
Durchmesser Kochzone 4
180 mm
Anzeige Resthitze
Ja
Einfach zu reinigen (Kochfeld)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
535 mm
Verpackungstiefe
680 mm
Verpackungshöhe
975 mm
Paketgewicht
43000 g
Backofen
Ofengröße
Medium
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
62 l
Grill
Ja
Ofenposition
Boden
Bruttorauminhalt Ofen
62 l
Grill mit Ventilator
Ja
Abmessungen Ofen (B x T x H)
414 x 403 x 369 mm
Kühltür
Ja
Sichtfenster
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Funktionen
9
Ober- und Unterhitze
Ja
Oberhitze, Unterhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Reinigungsart
Dampf
Geräuschpegel
49 dB
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
39000 g
Lieferumfang
Grillplatte
Ja
Bräter
Ja
Backblech
Ja
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Drehregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 579,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,90*
€ 818,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,61*
€ 800,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,69*
€ 763,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,38*
€ 737,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,63*
€ 689,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.