Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 3079A 0601000 Signalkabel 305 m Chrom


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Belden 3079A 0601000 Signalkabel 305 m Chrom
Belden 3079A 0601000 Signalkabel 305 m Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69391051
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     3079A 0601000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Bus-Kabel
Buskabel
Aderleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
305 m
Produktfarbe
Chrom
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
8.001 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,244* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,24*
€ 53,8356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,18*
€ 53,7642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,75*
€ 53,2525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,77*
€ 41,3763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,79*
€ 36,6401
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.