Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Silk-épil 9 81646959 Epilierer 40 Pinzette Roségold, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braun Silk-épil 9 81646959 Epilierer 40 Pinzette Roségold, Weiß
Braun Silk-épil 9 81646959 Epilierer 40 Pinzette Roségold, Weiß
Braun Silk-épil 9 81646959 Epilierer 40 Pinzette Roségold, Weiß
Braun Silk-épil 9 81646959 Epilierer 40 Pinzette Roségold, Weiß
Braun Silk-épil 9 81646959 Epilierer 40 Pinzette Roségold, Weiß
Braun Silk-épil 9 81646959 Epilierer 40 Pinzette Roségold, Weiß
Braun Silk-épil 9 81646959 Epilierer 40 Pinzette Roségold, Weiß
Braun Silk-épil 9 81646959 Epilierer 40 Pinzette Roségold, Weiß
Braun Silk-épil 9 81646959 Epilierer 40 Pinzette Roségold, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69404573
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81646959
EAN/GTIN:
     4210201190325
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer braun
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Kappen / Aufsätze enthalten
4
Reinigungsbürste
Ja
Schutzkappe
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gesichtsaufsatz enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
489 g
Merkmale
Produktfarbe
Roségold, Weiß
Anzahl der Pinzetten
40 Pinzette
Rasierer
Ja
Trimmer
Ja
Waschbar
Ja
Nass
Ja
Flexibler Aufsatz
Ja
Geeignet für Kurzhaarfrisuren
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Massagefunktion
Ja
Anzahl der Modi
2
Wasserfest
Ja
Rasiersystemtechnologien
1 SensoFoil
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
188 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
197 mm
Paketgewicht
607.84 g
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240V V
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
100 V
Betriebsdauer
50 min
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 835,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 139,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 956,21004*
€ 1.137,88995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 946,83*
€ 1.126,7277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 905,92002*
€ 1.078,04482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 874,98*
€ 1.041,2262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 835,32*
€ 994,0308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.