Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Lineare Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Lineare Chrom
GROHE Lineare Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69453397
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24064001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Integrierter Umsteller
Ja
Befestigungstyp
Wand
Minimaler Wasserdruck
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
150 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
500 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
142 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
112 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24047003
ab € 99,26*
Ähnlich
Grohe
24049003
ab € 101,02*
Ähnlich
Grohe
2372930A
ab € 121,40*
Ähnlich
Grohe
3359230A
ab € 125,13*
Ähnlich
Grohe
24068000
ab € 244,28*
Ähnlich
Grohe
23792AL1
ab € 1.729,11*
Ähnlich
Grohe
33849AL1
ab € 336,11*
Ähnlich
Grohe
24064AL1
ab € 218,97*
Ähnlich
Grohe
23846AL3
ab € 1.682,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.