Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 05-03004-SPP Videosplitter HDMI 4x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks 05-03004-SPP Videosplitter HDMI 4x HDMI
shiverpeaks 05-03004-SPP Videosplitter HDMI 4x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69468892
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     05-03004-SPP
EAN/GTIN:
     4017538069962
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
HDMI-Version
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
3D
Ja
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
05-03002-SPP
ab € 36,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.