Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa 40cm SATA cable f/ slimline opticals 0,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa 40cm SATA cable f/ slimline opticals 0,4 m
Akasa 40cm SATA cable f/ slimline opticals 0,4 m
Akasa 40cm SATA cable f/ slimline opticals 0,4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-6948082
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CB050-40
EAN/GTIN:
     4710614531130
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.4 m
Anschluss 1
SATA 6-pin
Anschluss 2
SATA 15-pin + Molex (4-pin)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pro Power
0301CV-100W
ab € 0,538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.