Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Décopatch SA111O Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Décopatch SA111O Kunst-/Bastelspielzeug
Décopatch SA111O Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69667331
Hersteller:
     Décopatch
Herst.-Nr.:
     SA111O
EAN/GTIN:
     3760018511116
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Bastelset für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Material
Papier
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Ursprungsland
Philippinen
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
48237090
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
515 mm
Versandkartonsbreite
83 mm
Versandkartonslänge
290 mm
Versandkartonshöhe
118 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
85 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
80 g
Weitere Suchbegriffe: Pappmache, pappmache
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.