Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DB3DL2 600 RPM 450 g Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki DB3DL2 600 RPM 450 g Schwarz, Grün
Hikoki DB3DL2 600 RPM 450 g Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69809075
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4966376306206
EAN/GTIN:
     4966376306206
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Eingebautes Licht
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
600 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
200 RPM
Drehmoment (min.)
0.3 Nm
Drehmoment (max.)
2.9 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Tiefe
268 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Ladezeit
30 min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.