| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-69816784 Herst.-Nr.: DS 502 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 405 g | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | ![](/p.gif) | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | ![](/p.gif) | Impedanz | 32 Ohm | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 105 dB | ![](/p.gif) | Treibereinheit | 40 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | Kopfband | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Gaming | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Rot | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Binaural | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt | ![](/p.gif) | USB Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | ![](/p.gif) | Mikrofon-Empfindlichkeit | -36 dB | ![](/p.gif) | Mikrofon-Eingangsimpedanz | 2200 Ohm | ![](/p.gif) | Mikrofon | USB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |