Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 6273-803 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 2 Glühbirne(n) LED 3,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 6273-803 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 2 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Konstsmide 6273-803 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 2 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Konstsmide 6273-803 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 2 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69916000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6273-803
EAN/GTIN:
     7318302738037
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Lassen Sie unsere sympathischen Weihnachtsfiguren aus Acryl Licht in Ihren Garten tragen. Hier finden Sie von Schnee- und Weihnachtsmännern bis hin zu exotischen Tieren alles, was das Herz begehrt. Wählen Sie aus, ob Ihr Leuchtobjekt batteriebetrieben sein soll oder nicht.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Orange
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Dimmbar
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3.6 W
Lampenleistung
0.02 W
Lichtfarbe
Bernstein
Lichtleistung
2 lm
Farbtemperatur
2400 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Breite
540 mm
Kabellänge
0.5 m
Energie
Eingangsspannung
24 V
Sonstige Funktionen
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.