Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SCA-W Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SCA-W Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) ATX
Supermicro X11SCA-W Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69942898
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SCA-W-O
EAN/GTIN:
     672042324514
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®, Intel® Xeon®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Slots
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
AMT, SuperDoctor® 5, vPro, Watchdog
Merkmale
Komponente für
Arbeitsstation
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz
Intel C246
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT, Intel PHY I219LM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
ECC сompatibility
ECC & Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133,2400,2666 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
243.8 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
8
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,50*
€ 324,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,61*
€ 322,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,66*
€ 317,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.