Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16950 UART - Niedrigprofil-Erweiterungskarte - Window...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16950 UART - Niedrigprofil-Erweiterungskarte - Window...
StarTech.com 1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16950 UART - Niedrigprofil-Erweiterungskarte - Window...
StarTech.com 1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16950 UART - Niedrigprofil-Erweiterungskarte - Window...
StarTech.com 1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16950 UART - Niedrigprofil-Erweiterungskarte - Window...
StarTech.com 1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16950 UART - Niedrigprofil-Erweiterungskarte - Window...
StarTech.com 1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16950 UART - Niedrigprofil-Erweiterungskarte - Window...
StarTech.com 1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16950 UART - Niedrigprofil-Erweiterungskarte - Window...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69943345
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX1S953LP
EAN/GTIN:
     0065030881159
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
PCI Express auf seriellem Adapter | 921,4 Kbit/s | Windows® und Linux® kompatibelMit dieser seriellen RS232-Adapterkarte können Sie über einen PCI Express (PCIe)-Steckplatz einen seriellen RS232 DB9-Port zu Ihrem Computer hinzufügen. Sie ermöglicht die Interaktion mit seriellen Geräten wie Kartenlesegeräten, Druckern, PIN-Pads und Modems mit Geschwindigkeiten von bis zu 921,4 Kbit/s.Maximale KompatibilitätDank der umfassenden OS-Unterstützung, einschließlich Windows und Linux, lässt sich diese Schnittstellenkarte einfach in heterogene Umgebungen integrieren. Die Karte wird vorkonfiguriert mit einem Low-Profile-Slotblech geliefert und enthält ein optionales Full-Profile-Slotblech, sodass die Installation unabhängig vom Formfaktor des Gehäuses erfolgen kann.Erleben Sie optimale TechnologieDieser PCI Express auf seriellen Adapter unterstützt die folgenden Funktionen:• Kompatibel mit dem Industriestandard 16950 UART• Unterstützt eine max. Baudrate von bis zu 921,4 Kbit/s• Bietet eine Ausgangsleistung von 5/12 V an Stift 9, wenn eine externe Stromversorgung angeschlossen ist• 128 Byte FIFO-Tiefe pro Sender und Empfänger• Unterstützung von 9, 8, 7, 6, oder 5 Data Bits• Asix AX99100-Chipsatz• PCI Express 1.1-konformDas Modell PEX1S953LP wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
277385 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
112 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Erweiterungskarte Standard
PCIe 1.1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
44 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Merkmale
Chipsatz
Asix AX99100
Baudrate
921.4 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
5, 6, 7, 8, 9
Stop bits
1, 1.5, 2
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Flusskontrolle Typ
Nein, RTS/CTS, XON/XOFF
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.