Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port Serielle PCIe RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Host Controller Karte - PCIe auf seriell DB9 - 16950 UART - Nidrig Profil Erweiterungskarte - Windows...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port Serielle PCIe RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Host Controller Karte - PCIe auf seriell DB9 - 16950 UART - Nidrig Profil Erweiterungskarte - Windows...
StarTech.com 2 Port Serielle PCIe RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Host Controller Karte - PCIe auf seriell DB9 - 16950 UART - Nidrig Profil Erweiterungskarte - Windows...
StarTech.com 2 Port Serielle PCIe RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Host Controller Karte - PCIe auf seriell DB9 - 16950 UART - Nidrig Profil Erweiterungskarte - Windows...
StarTech.com 2 Port Serielle PCIe RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Host Controller Karte - PCIe auf seriell DB9 - 16950 UART - Nidrig Profil Erweiterungskarte - Windows...
StarTech.com 2 Port Serielle PCIe RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Host Controller Karte - PCIe auf seriell DB9 - 16950 UART - Nidrig Profil Erweiterungskarte - Windows...
StarTech.com 2 Port Serielle PCIe RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Host Controller Karte - PCIe auf seriell DB9 - 16950 UART - Nidrig Profil Erweiterungskarte - Windows...
StarTech.com 2 Port Serielle PCIe RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Host Controller Karte - PCIe auf seriell DB9 - 16950 UART - Nidrig Profil Erweiterungskarte - Windows...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69943347
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX2S953LP
EAN/GTIN:
     0065030881166
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
PCI Express auf seriellen Adapter | 921.4Kbps | Windows® und Linux® kompatibelMit dieser seriellen RS232 Schnittstellenkarte können Sie zwei serielle RS232-Ports (DB9) über einen PCI Express (PCIe)-Steckplatz zu Ihrem Computer hinzufügen. Es ermöglicht die Interaktion mit seriellen Geräten wie Kartenlesegeräten, Druckern, PIN-Pads und Modems mit Geschwindigkeiten von bis zu 921,4 Kbit/s.Maximale KompatibilitätDank der umfassenden OS-Unterstützung, einschließlich Windows und Linux, lässt sich diese Serielle Steckkarte einfach in heterogene Umgebungen integrieren. Die Karte wird vorkonfiguriert mit einem Low-Profile-Slotblech geliefert und enthält ein optionales Full-Profile-Slotblech, sodass die Installation unabhängig vom Formfaktor des Gehäuses erfolgen kann.Erleben Sie optimale TechnologieDieser PCIe-auf-Seriell-Adapter unterstützt die folgenden Funktionen:• Kompatibel mit dem Industriestandard 16950 UART• Unterstützt eine max. Baudrate von bis zu 921,4 Kbit/s• Bietet eine Ausgangsleistung von 5/12 V an Stift 9, wenn eine externe Stromversorgung angeschlossen ist• 256 Byte FIFO-Tiefe pro Sender und Empfänger• Unterstützung von 9, 8, 7, 6, oder 5 Data Bits• Asix AX99100-Chipsatz• PCI Express 1.1-konformDas Modell PEX2S953LP wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
222366 h
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
317 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
146.4 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Mini PCI Express
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Erweiterungskarte Standard
PCIe 1.1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
55.6 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Merkmale
Chipsatz
Asix AX99100
Baudrate
921.6 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
5, 6, 7, 8, 9
Stop bits
1, 1.5, 2
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Flusskontrolle Typ
Nein, RTS/CTS, XON/XOFF
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.