Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr 980547 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr 980547 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Dörr 980547 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Dörr 980547 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70012840
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     980547
EAN/GTIN:
     4000461085284
Die DÖRR KL-10 Kopflampe ist eine zuverlässige LED LICHTquelle bei Sport- und Outdoor-Aktivitäten, beim Camping, im Wald, auf der Jagd, bei Such- und Rettungsaktionen.

Die Helligkeit der Kopflampe lässt sich per Knopfdruck von 100% auf 25% dimmen. Eine Blinkfunktion für besonders gute Wahrnehmung steht ebenfalls zur Verfügung.

Durch die leichte und besonders kompakte Bauweise lässt sich die Kopflampe bequem tragen und Sie haben beide Hände frei.

Der Neigungswinkel des Lampenkopfs ist stufenlos anpassbar.

Das weiche Stretch-Kopfband lässt sich an jede Kopf- oder Helmgröße anpassen. Es ist abnehmbar und kann gewaschen werden.

Das zweifarbige Gehäuse ist spritzwassergeschützt und stoßfest bis zu 1,5m Fallhöhe.

Die Lieferung erfolgt inklusive 3 Stück AAA Batterien.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Stoßfest
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lampenlebensdauer
100000 h
Lichtleistung
150 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
20 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
45 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.