Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Killerbody RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Radstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Killerbody RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Radstand
Amewi Killerbody RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Radstand
Amewi Killerbody RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Radstand
Amewi Killerbody RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Radstand
Amewi Killerbody RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Radstand
Amewi Killerbody RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Radstand
Amewi Killerbody RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Radstand
Amewi Killerbody RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Radstand
Amewi Killerbody RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Radstand
Amewi Killerbody RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Radstand
Amewi Killerbody RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Radstand
Amewi Killerbody RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Radstand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70020973
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22142
EAN/GTIN:
     4260189064958
Suchbegriffe:
ARR Automodelle
Modellauto ARR
arr automodelle
V2 Version, Killerbody wheelbase ! Vollständig neu entwickelte up to date Version. Basierend auf den Erfahrungen der Vergangenheit entwickelte AMEWI eine neue Serie von Vollmetall-Crawler. Das neue Axis- Design umfasst modernste ultimative V2- Schrägzahnräder, die das Getriebe zuverlässig und leichtgängig machen. Ein Schrägverzahntes CNC POM-Hauptgetriebe macht das Getriebe glatt und leise. Das Fahrzeug verfügt über eine neue Lenkgeometrie für eine präzise Steuerung. Außerdem eine Starrachse mit durchgängigem Schaft - spiellos! Zusätzlich noch neue zuverlässige CVD-Gelenke!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Radstand
Markenkompatibilität
Amewi
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,70*
€ 539,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,61*
€ 533,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 444,11*
€ 528,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,25*
€ 496,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,23*
€ 470,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,42*
€ 431,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.