| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70021327 Herst.-Nr.: 22262 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| BESCHREIBUNG Hundeanhänger für AMX Rock Scale Crawler Serie.Solider und komplett aus Metall gefertigterHundeanhänger für die AM X Rock Scaler imMaßstab 1:10. Wie im Original ist die Deichselüber eine Drehkurbel in der Höhe verstellbar. DieHeckklappe lässt sich öffnen und schließen, eineechte Blattfederung unterstreicht denrealitätsnahen Charakter. Die mehrteiligen undgeschraubten Alufelgen auf einer Starrachsesind ein absoluter Hingucker. Die Anhängerkupplungverfügt über einen Kugelkopf. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Anhänger | | Kompatibilität | AMX Rock Scale crawler | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Typ | Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies | Gewicht und Abmessungen | Breite | 205 mm | | Höhe | 190 mm | | Gewicht | 1585 g | | Länge (mm) | 320 mm |
|
| | |
| | | |
| |