Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics C-D9F/OPEN Serien-Kabel Schwarz 10,7 m RS–232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics C-D9F/OPEN Serien-Kabel Schwarz 10,7 m RS–232
Kramer Electronics C-D9F/OPEN Serien-Kabel Schwarz 10,7 m RS–232
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70080682
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     95-0210035
EAN/GTIN:
     7291063079888
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
10.7 m
Anschluss 1
RS–232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.