Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics C-D9M/D9F Serien-Kabel Schwarz 1,8 m RS–232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics C-D9M/D9F Serien-Kabel Schwarz 1,8 m RS–232
Kramer Electronics C-D9M/D9F Serien-Kabel Schwarz 1,8 m RS–232
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70080686
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     95-0200006
EAN/GTIN:
     7291063079772
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
RS–232
Anschluss 2
RS–232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.